10403522-VIVA HUB ONLY V190M HCB 70MM H7 BORE 20 X 4.9MM JS9

Mozzo serie V con foro dritto e foro di riserva (HSB)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rexnord:VIVA 190 HSB-70 FB
Rubix:999241017003809
10403522-VIVA HUB ONLY V190M HCB 70MM H7 BORE 20 X 4.9MM JS9

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelastomerico
Materialeacciaio
Grandezza190
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10403522-VIVA HUB ONLY V190M HCB 70MM H7 BORE 20 X 4.9MM JS9


Serie Rexnord VSX Dimensioni degli elementi VSX190 stile distanziatore esteso con viti a testa cilindrica metriche e rivestimento standard del pattino in materiale poliuretanico (giallo) per giunti elastomerici.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelastomerico
Materialeacciaio
Grandezza190
Peso2,13 kg
Diametro di alesaggio70 mm
Coppia412 N.m
Lunghezza del mozzo52,07 mm
Diametro esterno117,35 mm
Finituraacciaio
Cava per linguetta20 x 4,9 mm
169,04 IVA esclusa
/ Unità
206,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione