020286002500-ROTEX 28 ALU ROTEX 28 ALU MOZZO 1.0 D.25H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1
ROTEX 28 ALU
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 28 AL 1 25H7-NND
Rubix:999200400081193
Produttore:020286002500

Dettagli del prodotto : 020286002500-ROTEX 28 ALU ROTEX 28 ALU MOZZO 1.0 D.25H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1
I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso ridotto e basso momento di inerzia con trasmissione di coppie elevate. La lavorazione precisa e a tutto tondo assicura una proprietà di funzionamento influenzata positivamente e un aumento della durata del giunto. Forniscono una trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti derivanti da motori dal funzionamento irregolare. Flessibili, riducono le vibrazioni e possono essere inseriti assialmente. Facilità di montaggio e test ottici.
28 MOZZO AL 1 25H7-NND
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 174 g |
|---|---|
| Tipologia | rotex |
| Materiale | alluminio |
| Grandezza | 28 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione