020423135799-ROTEX 42 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 42 GG MOZZO TB1 F. BUSSOLA TL 1610 COMPONENTE 1A LATO INNESTO
ROTEX 42 GG
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 42 GG TB1 1610
Rubix:999200400081367
Produttore:020423135799

Dettagli del prodotto : 020423135799-ROTEX 42 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 42 GG MOZZO TB1 F. BUSSOLA TL 1610 COMPONENTE 1A LATO INNESTO
I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1040 g |
|---|---|
| Tipologia | rotex |
| Materiale | ghisa |
| Grandezza | 42 |
| Lunghezza del mozzo | 26 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
