550147151249-ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.1 D.12H7 CAVA

ROTEX GS 14 AL-H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

KTR:ROTEX 14 GS AL 2.1 12H7
Rubix:999191000104024
Produttore:550147151249
550147151249-ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.1 D.12H7 CAVA

Riepilogo info tecniche

Tipologiamozzo
Materialealluminio
Grandezza12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 550147151249-ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.1 D.12H7 CAVA


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Tipologiamozzo
Materialealluminio
Grandezza12
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
22,55 IVA esclusa
/ Unità
27,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore