Riferimenti
Chiaravalli:02524216
Rubix:170000000732665
Produttore:02524216
EAN:8054652044211

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | mozzo ge-t 24/28 sg (versione d, doppio taglio) |
|---|---|
| Materiale | alluminio 6082-t6 |
| Grandezza | ge-t 24/28 sg |
Dettagli del prodotto : 02524216-MOZZO GE-T 24/28 SG F.16 AL.
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 132 g |
|---|---|
| Tipologia | mozzo ge-t 24/28 sg (versione d, doppio taglio) |
| Materiale | alluminio 6082-t6 |
| Grandezza | ge-t 24/28 sg |
| Peso | 58,3 kg |
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Coppia | 27,5 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 78 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione