020285101900-ROTEX 28 ST (ACCIAIO) ROTEX 28 ST MOZZO 1.0 D.19H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A

ROTEX 28 ST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 28 ST 1A 19H7
Rubix:999200400081129
Produttore:020285101900
020285101900-ROTEX 28 ST (ACCIAIO) ROTEX 28 ST MOZZO 1.0 D.19H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020285101900-ROTEX 28 ST (ACCIAIO) ROTEX 28 ST MOZZO 1.0 D.19H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso890 g
Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza28
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
36,53 IVA esclusa
/ Unità
44,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione