KLDA040-CALETTATORE DA 40X65

Mozzo di accoppiamento dentato Sati

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Sati:KLDA040
Rubix:999200300015415
KLDA040-CALETTATORE DA 40X65
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : KLDA040-CALETTATORE DA 40X65


Il principio di funzionamento degli articoli presentati, si basa sulla deformazione radiale dei particolari, a profilo tronco conico, che li compongono. Questa variazione permette (in virtù della pressione specifica tra i corpi a contatto), la trasmissione di una coppia tra albero ed organo ad esso collegato (ingranaggio, puleggia dentata, puleggia trapezoidale od altri organi specifici).Realizzati in:- Acciaio- Acciaio INOX

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Grandezza45 mm
Peso0,5 kg
Diametro di alesaggio40 mm
Coppia1292 N.m
Lunghezza del mozzo45 mm
Diametro esterno65 mm
Finituraacciaio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione