020423104800-ROTEX 42 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 42 GG MOZZO 1.0 D.48H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 42 GG 1 48H7
Rubix:999200400081357
Produttore:020423104800
020423104800-ROTEX 42 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 42 GG MOZZO 1.0 D.48H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamozzo
Materialeghisa
Grandezza42
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020423104800-ROTEX 42 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 42 GG MOZZO 1.0 D.48H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A


Set di serraggio TOLLOK
42 MOZZO GG 1 48H7

Punti di forza



∙ Coppie medio-alte ∙ Tempi di montaggio ridotti ∙ Applicazione economica

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1990 g
Tipologiamozzo
Materialeghisa
Grandezza42
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
83,60 IVA esclusa
/ Unità
101,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione