10403542-VIVA HUB ONLY V245 HCB 55MM H7 BORE 16 X 4.3MM JS9
Mozzo serie V con foro dritto e foro di riserva (HSB)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rexnord:732152580M1C
Rubix:999241017003886
Produttore:10403542
Dettagli del prodotto : 10403542-VIVA HUB ONLY V245 HCB 55MM H7 BORE 16 X 4.3MM JS9
Rexnord Serie VSX Dimensioni degli elementi VSX290 stile distanziatore esteso con viti a testa cilindrica metriche e rivestimento standard del pattino in materiale poliuretanico (giallo) per giunti elastomerici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elastomerico |
|---|---|
| Grandezza | 215 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 337,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 411,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

