010242001900-BOWEX 24 SINT (ACC. SINTERIZZATO) BOWEX 24 SINT MOZZO D.19H7 + CAVA DIN6885/1

BoWex 24 SINT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX M-24 SINT 19H7-NND NL=25
Rubix:999211027061295
Produttore:010242001900
010242001900-BOWEX 24 SINT (ACC. SINTERIZZATO) BOWEX 24 SINT MOZZO D.19H7 + CAVA DIN6885/1

Riepilogo info tecniche

Tipologiabowex
Materialeacciaio sinterizzato
Grandezza24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 010242001900-BOWEX 24 SINT (ACC. SINTERIZZATO) BOWEX 24 SINT MOZZO D.19H7 + CAVA DIN6885/1


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso140 g
Tipologiabowex
Materialeacciaio sinterizzato
Grandezza24
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
20,34 IVA esclusa
/ Unità
24,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione