Riferimenti
Chiaravalli:02519214
Rubix:170000000732656
Produttore:02519214
EAN:8054652044082

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | allum. |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio 6082-t6 (en 573) |
| Grandezza | 19/24 |
Dettagli del prodotto : 02519214-MOZZO GE-T 19/24 SG F.14 AL.
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 66 g |
|---|---|
| Tipologia | allum. |
| Materiale | lega di alluminio 6082-t6 (en 573) |
| Grandezza | 19/24 |
| Peso | 0,066 kg |
| Diametro di alesaggio | 14 mm |
| Lunghezza del mozzo | 66 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione