Riferimenti
Chiaravalli:02514208
Rubix:170000000732647
Produttore:02514208
EAN:8054652043955

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | alluminio |
|---|---|
| Materiale | alluminio 6082-t6 (en 573) |
| Grandezza | 14 |
Dettagli del prodotto : 02514208-MOZZO GE-T 14 SG F.8 ALLUMINIO
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Tipologia | alluminio |
| Materiale | alluminio 6082-t6 (en 573) |
| Grandezza | 14 |
| Peso | 0,02 kg |
| Diametro di alesaggio | 8 mm |
| Coppia | 3,67 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 35 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione