020423135798-ROTEX 42 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 42 GG MOZZO TB2 F. BUSSOLA TL 1610 COMPONENTE 1A LATO COLLARE

ROTEX 42 GG

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 42 GG TB2 1610
Rubix:999200400081366
Produttore:020423135798
020423135798-ROTEX 42 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 42 GG MOZZO TB2 F. BUSSOLA TL 1610 COMPONENTE 1A LATO COLLARE

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeghisa
Grandezza42
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020423135798-ROTEX 42 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 42 GG MOZZO TB2 F. BUSSOLA TL 1610 COMPONENTE 1A LATO COLLARE


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1040 g
Tipologiarotex
Materialeghisa
Grandezza42
Lunghezza del mozzo26 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 74,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione