020485000040-ROTEX 48 ST (ACCIAIO) ROTEX 48 ST MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1

Giunto a ganasce torsionalmente flessibile standard Rotex

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 48 ST 1
Rubix:999200400081494
Produttore:020485000040
020485000040-ROTEX 48 ST (ACCIAIO) ROTEX 48 ST MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza48
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020485000040-ROTEX 48 ST (ACCIAIO) ROTEX 48 ST MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso ridotto e basso momento d'inerzia con elevate trasmissioni di coppia. La lavorazione precisa e a tutto tondo assicura una proprietà di scorrimento influenzata positivamente e un aumento della durata di vita del giunto. Forniscono una trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti provenienti da motori che funzionano in modo irregolare. Flessibile, riduce le vibrazioni e può essere inserito assialmente. Facile montaggio e test ottico.
48 HUB ST 1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3640 g
Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza48
Diametro esterno105 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
98,28 IVA esclusa
/ Unità
119,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione