897650-MOZZO TIPO A (ACCIAIO) - FORO FINITO 45H7 JCS-38-A-ST-45H7

Accoppiamento a ganasce (standard)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:JCS-38-A-ST-45h7
Rubix:999240412003140
Produttore:897650
EAN:3660338500329
897650-MOZZO TIPO A (ACCIAIO) - FORO FINITO 45H7 JCS-38-A-ST-45H7
Riepilogo info tecniche
Tipologiaun hub
Materialeacciaio
Grandezza38
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 897650-MOZZO TIPO A (ACCIAIO) - FORO FINITO 45H7 JCS-38-A-ST-45H7


MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BT 10x35x3000mm 06B3

Punti di forza

Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo

Applicazioni

Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaun hub
Materialeacciaio
Grandezza38
Lunghezza del mozzo66 mm
Diametro esterno80 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,76 IVA esclusa
/ Unità
21,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione