550147110040-ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO NON FORATO - LUNGO=18,5
ROTEX GS 14 AL-H
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 14 GS AL 1B
Rubix:999200400079119
Produttore:550147110040

Dettagli del prodotto : 550147110040-ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO NON FORATO - LUNGO=18,5
I giunti servo KTR ROTEX GS senza gioco sono a 3 elementi, senza gioco sotto precarico. Le diverse esecuzioni dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono il giunto ottimale per ogni applicazione nell’ingegneria dell’automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, poiché, nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni, è rigido alla torsione, così da non rendere necessario alcun compromesso sulla precisione anche con azionamenti servo altamente dinamici. ROTEX GS funziona con il sistema modulare. Disponibile in un’elevata varietà di diverse esecuzioni dei mozzi combinabili all’interno di una stessa dimensione di giunto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Tipologia | rotex |
| Materiale | alluminio |
| Grandezza | 14 |
| Lunghezza del mozzo | 18,5 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
