Riferimenti
Chiaravalli:03207540
Rubix:160000000483880
Produttore:03207540
EAN:8054652045232

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ghisa |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Grandezza | ge-t 75-90 tl |
Dettagli del prodotto : 03207540-MOZZO GET 75-90/E X BUSS.GHISA
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6800 g |
|---|---|
| Tipologia | ghisa |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Grandezza | ge-t 75-90 tl |
| Peso | 6,8 kg |
| Diametro di alesaggio | 65 mm |
| Lunghezza del mozzo | 57 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione