550197152050-ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.5 D.20H7 SENZA CAVA

Accoppiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

KTR:ROTEX 19 GS AL 2.5 20H7
Rubix:999200400079452
Produttore:550197152050
550197152050-ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.5 D.20H7 SENZA CAVA

Riepilogo info tecniche

Tipologiaaccoppiamento dell'albero standard
Materialealluminio
Grandezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 550197152050-ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 19 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO A MORSETTO 2.5 D.20H7 SENZA CAVA


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Tipologiaaccoppiamento dell'albero standard
Materialealluminio
Grandezza19 mm
Lunghezza del mozzo66 mm
Diametro esterno40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 46,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione