Riferimenti
Chiaravalli:02509200
Rubix:160000000483881
Produttore:02509200
EAN:8054652043849

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | allum. |
|---|---|
| Materiale | alluminio 6082-t6 (en 573) |
| Grandezza | ge-t 09 sg |
Dettagli del prodotto : 02509200-MOZZO PIENO GE-T 09 SG ALLUM.
Mozzo pieno
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Tipologia | allum. |
| Materiale | alluminio 6082-t6 (en 573) |
| Grandezza | ge-t 09 sg |
| Peso | 0,009 kg |
| Diametro di alesaggio | 9 mm |
| Lunghezza del mozzo | 30 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione