897657-MOZZO TIPO A (ACCIAIO) - FORO FINITO 48H7 JCS-42-A-ST-48H7

Accoppiamento a ganasce (standard)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:JCS-42-A-ST-48h7
Rubix:999240412003118
Produttore:897657
EAN:3660338500398
897657-MOZZO TIPO A (ACCIAIO) - FORO FINITO 48H7 JCS-42-A-ST-48H7

Riepilogo info tecniche

Tipologiaun hub
Materialeacciaio
Grandezza42
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 897657-MOZZO TIPO A (ACCIAIO) - FORO FINITO 48H7 JCS-42-A-ST-48H7


MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BT 20x95x2000mm 16B3

Punti di forza

Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo

Applicazioni

Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaun hub
Materialeacciaio
Grandezza42
Lunghezza del mozzo73 mm
Diametro esterno95 mm
23,10 IVA esclusa
/ Unità
28,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione