020483106000-ROTEX 48 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 48 GG MOZZO 1.0 D.60H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A

ROTEX 48 GG

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 48 GG 1A 60H7
Rubix:999200400081473
Produttore:020483106000
020483106000-ROTEX 48 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 48 GG MOZZO 1.0 D.60H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeghisa
Grandezza48
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020483106000-ROTEX 48 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 48 GG MOZZO 1.0 D.60H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2430 g
Tipologiarotex
Materialeghisa
Grandezza48
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 98,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione