Riferimenti
Chiaravalli:02204220
Rubix:160000000483845
Produttore:02204220
EAN:8054652042804

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ghisa |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Grandezza | get 42-55 a |
Dettagli del prodotto : 02204220-MOZZO GET 42-55 A GHISA
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2000 g |
|---|---|
| Tipologia | ghisa |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Grandezza | get 42-55 a |
| Peso | 2 kg |
| Diametro di alesaggio | 42 mm |
| Coppia | 1120 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 50 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione