550247102500-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO 1.0 D.25H7 CAVA DIN 6885/1-JS9

ROTEX GS 24 AL-H

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
KTR:ROTEX 24 GS AL 1.0 25H7
Rubix:999200400079755
Produttore:550247102500
550247102500-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO 1.0 D.25H7 CAVA DIN 6885/1-JS9
Riepilogo info tecniche
Tipologiarotex
Materialealluminio
Grandezza24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550247102500-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO 1.0 D.25H7 CAVA DIN 6885/1-JS9


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Tipologiarotex
Materialealluminio
Grandezza24
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,78 IVA esclusa
/ Unità
44,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore