897684-MOZZO TIPO B (ALLUMINIO) - FORO FINITO 28H7 JCS-24-B-AL-28H7

Accoppiamento a ganasce (standard)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:JCS-24-B-AL-28h7
Rubix:999240412003201
Produttore:897684
EAN:3660338500657
897684-MOZZO TIPO B (ALLUMINIO) - FORO FINITO 28H7 JCS-24-B-AL-28H7

Riepilogo info tecniche

Tipologiab hub
Materialealluminio
Grandezza24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 897684-MOZZO TIPO B (ALLUMINIO) - FORO FINITO 28H7 JCS-24-B-AL-28H7


MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BL 35x40x2000mm 12B1

Punti di forza

Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo

Applicazioni

Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiab hub
Materialealluminio
Grandezza24
Lunghezza del mozzo46 mm
Diametro esterno56 mm
10,21 IVA esclusa
/ Unità
12,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione