020195101800-ROTEX 19 ST (ACCIAIO) ROTEX 19 ST MOZZO 1.0 D.18H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A

Rotex 19 ST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 19 ST 1A 18H7
Rubix:999200400080987
Produttore:020195101800
020195101800-ROTEX 19 ST (ACCIAIO) ROTEX 19 ST MOZZO 1.0 D.18H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020195101800-ROTEX 19 ST (ACCIAIO) ROTEX 19 ST MOZZO 1.0 D.18H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso220 g
Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza19
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 21,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione