020195100040-ROTEX 19 ST (ACCIAIO) ROTEX 19 ST MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1A

ROTEX 19 ST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 19 ST 1A
Rubix:999200400080977
Produttore:020195100040
020195100040-ROTEX 19 ST (ACCIAIO) ROTEX 19 ST MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020195100040-ROTEX 19 ST (ACCIAIO) ROTEX 19 ST MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1A


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso270 g
Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza19
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 11,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore