10382896-VIVA HUB ONLY V110M HCB 24MM H7 BORE 8 X 3.3MM JS9

Mozzo serie V con foro dritto e foro di riserva (HSB)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rexnord:731102524M1C
Rubix:999241017003897
Produttore:10382896
10382896-VIVA HUB ONLY V110M HCB 24MM H7 BORE 8 X 3.3MM JS9

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelastomerico
Materialeacciaio
Grandezza110
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10382896-VIVA HUB ONLY V110M HCB 24MM H7 BORE 8 X 3.3MM JS9


Rexnord Serie VSX Dimensioni degli elementi VSX130 stile distanziatore esteso con viti a testa cilindrica metriche e rivestimento standard del pattino in materiale poliuretanico (giallo) per giunti elastomerici.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelastomerico
Materialeacciaio
Grandezza110
Peso0,62 kg
Coppia62 N.m
Lunghezza del mozzo37,85 mm
Diametro esterno57 mm
Finituraacciaio
Cava per linguetta8 x 3,3 mm
€ 53,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione