10381686-VIVA HUB ONLY V215M HCB 65MM H7 BORE 18 X 4.4MM JS9
Mozzo serie V con foro dritto e foro di riserva (HSB)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rexnord:VIVA 215 HSB-65 FB
Rubix:999241017003888


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elastomerico |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Grandezza | 215 |
Dettagli del prodotto : 10381686-VIVA HUB ONLY V215M HCB 65MM H7 BORE 18 X 4.4MM JS9
Rexnord Serie VSX Dimensioni degli elementi VSX215 stile distanziatore esteso con viti a testa cilindrica metriche e rivestimento standard del pattino in materiale poliuretanico (giallo) per giunti elastomerici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elastomerico |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Grandezza | 215 |
| Peso | 5,37 kg |
| Diametro di alesaggio | 65 mm |
| Coppia | 662 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 63,5 mm |
| Diametro esterno | 112,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 242,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione