Riferimenti
Chiaravalli:00105520
Rubix:160000000483782
Produttore:00105520
EAN:8054652040039

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | norm. |
|---|---|
| Materiale | acciaio a basso tenore di carbonio |
| Grandezza | gf 55 |
Dettagli del prodotto : 00105520-MOZZO GF-55 NORM.
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2630 g |
|---|---|
| Tipologia | norm. |
| Materiale | acciaio a basso tenore di carbonio |
| Grandezza | gf 55 |
| Peso | 2,63 kg |
| Diametro di alesaggio | 55 mm |
| Coppia | 570 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 124 mm |
| Diametro esterno | 82 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione