Riferimenti
Chiaravalli:02206520
Rubix:160000000483848
Produttore:02206520
EAN:8054652043139

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ghisa |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Grandezza | ge-t 65-75 a |
Dettagli del prodotto : 02206520-MOZZO GET 65-75 A GHISA
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6500 g |
|---|---|
| Tipologia | ghisa |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Grandezza | ge-t 65-75 a |
| Peso | 6,5 kg |
| Diametro di alesaggio | 65 mm |
| Coppia | 2350 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 75 mm |
| Diametro esterno | 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione