10381680-VIVA HUB ONLY V190M HCB 75MM H7 BORE 20 X 4.9MM JS9

Mozzo serie V con foro dritto e foro di riserva (HSB)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rexnord:VIVA 190 HSB-75 FB
Rubix:999241017003810
10381680-VIVA HUB ONLY V190M HCB 75MM H7 BORE 20 X 4.9MM JS9

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelastomerico
Materialeacciaio
Grandezza190
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10381680-VIVA HUB ONLY V190M HCB 75MM H7 BORE 20 X 4.9MM JS9


Elementi flessibili Rexnord Serie E in Uretano Idroliticamente Stabile (HSU) Dimensioni E40M ad accoppiamento ravvicinato con viti metriche e rivestimento standard del pattino in materiale Uretano Idroliticamente Stabile (HSU) per accoppiamenti elastomerici.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelastomerico
Materialeacciaio
Grandezza190
Peso3,11 kg
Diametro di alesaggio75 mm
Coppia411,81 N.m
Lunghezza del mozzo52,07 mm
Diametro esterno117,35 mm
Finituraacciaio
Cava per linguetta20 x 4,9 mm
169,04 IVA esclusa
/ Unità
206,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione