550147101000-ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO 1.0 D.10H7 CAVA DIN 6885/1-JS9

ROTEX GS 14 AL-H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 14 GS AL 1.0 10H7
Rubix:999200400079109
Produttore:550147101000
550147101000-ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO 1.0 D.10H7 CAVA DIN 6885/1-JS9

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialealluminio
Grandezza14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550147101000-ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 14 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO 1.0 D.10H7 CAVA DIN 6885/1-JS9


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Tipologiarotex
Materialealluminio
Grandezza14
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 14,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione