897703-MOZZO TIPO A (GHISA) - FORO FINITO 38H7 JCS-38-A-CI-38H7

Accoppiamento a ganasce (standard)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:JCS-38-A-CI-38h7
Rubix:999240412003150
Produttore:897703
EAN:3660338500831
897703-MOZZO TIPO A (GHISA) - FORO FINITO 38H7 JCS-38-A-CI-38H7

Riepilogo info tecniche

Tipologiaun hub
Materialeghisa
Grandezza38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 897703-MOZZO TIPO A (GHISA) - FORO FINITO 38H7 JCS-38-A-CI-38H7


MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BCP 15x20x2000mm C3

Punti di forza

Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo

Applicazioni

Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaun hub
Materialeghisa
Grandezza38
Lunghezza del mozzo66 mm
Diametro esterno80 mm
16,91 IVA esclusa
/ Unità
20,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione