897666-MOZZO TIPO C - FORO FINITO 55H7 (ACCIAIO) JCS-55-C-ST-55H7

Accoppiamento a ganasce (standard)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:JCS-55-C-ST-55h7
Rubix:999240412003092
Produttore:897666
EAN:3660338500480
897666-MOZZO TIPO C - FORO FINITO 55H7 (ACCIAIO) JCS-55-C-ST-55H7

Riepilogo info tecniche

Tipologiac hub
Materialeacciaio
Grandezza55
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 897666-MOZZO TIPO C - FORO FINITO 55H7 (ACCIAIO) JCS-55-C-ST-55H7


MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BE 20x38x3000mm 12B1

Punti di forza

Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo

Applicazioni

Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiac hub
Materialeacciaio
Grandezza55
Lunghezza del mozzo116 mm
Diametro esterno120 mm
51,04 IVA esclusa
/ Unità
62,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione