020385110040-ROTEX 38 ST (ACCIAIO) ROTEX 38 ST MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1B

ROTEX 38 ST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 38 ST 1B
Rubix:999200400081291
Produttore:020385110040
020385110040-ROTEX 38 ST (ACCIAIO) ROTEX 38 ST MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1B

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020385110040-ROTEX 38 ST (ACCIAIO) ROTEX 38 ST MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1B


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2860 g
Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza38
Lunghezza del mozzo70 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
130,58 IVA esclusa
/ Unità
159,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione