Riferimenti
Chiaravalli:02524214
Rubix:170000000732663
Produttore:02524214
EAN:8054652044198

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | al. |
|---|---|
| Materiale | alluminio 6082-t6 (en 573) |
| Grandezza | ge-t 24-28 sg |
Dettagli del prodotto : 02524214-MOZZO GE-T 24/28 SG F.14 AL.
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 132 g |
|---|---|
| Tipologia | al. |
| Materiale | alluminio 6082-t6 (en 573) |
| Grandezza | ge-t 24-28 sg |
| Peso | 0,132 kg |
| Diametro di alesaggio | 14 mm |
| Coppia | 26 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 78 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione