020555100040-ROTEX 55 ST (ACCIAIO) ROTEX 55 ST MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1A

ROTEX 55 ST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 55 ST 1A
Rubix:999200400081607
Produttore:020555100040
020555100040-ROTEX 55 ST (ACCIAIO) ROTEX 55 ST MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza55
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020555100040-ROTEX 55 ST (ACCIAIO) ROTEX 55 ST MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1A


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6080 g
Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza55
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 139,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione