Riferimenti
Chiaravalli:02204820
Rubix:160000000483846
Produttore:02204820
EAN:8054652042910

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ghisa |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Grandezza | ge-t 48-60 a |
Dettagli del prodotto : 02204820-MOZZO GET 48-60 A GHISA
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2750 g |
|---|---|
| Tipologia | ghisa |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Grandezza | ge-t 48-60 a |
| Peso | 2,75 kg |
| Diametro di alesaggio | 48 mm |
| Lunghezza del mozzo | 56 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione