897602-MOZZO TIPO B (ACCIAIO) - FORO FINITO 12H7 JCS-14-B-ST-12H7

Accoppiamento a ganasce (standard)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:JCS-14-B-ST-12h7
Rubix:999240412003233
Produttore:897602
EAN:3660338499845
897602-MOZZO TIPO B (ACCIAIO) - FORO FINITO 12H7 JCS-14-B-ST-12H7

Riepilogo info tecniche

Tipologiab hub
Materialeacciaio
Grandezza14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 897602-MOZZO TIPO B (ACCIAIO) - FORO FINITO 12H7 JCS-14-B-ST-12H7


MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BT 10x15x3000mm 06B1

Punti di forza

Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo

Applicazioni

Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiab hub
Materialeacciaio
Grandezza14
Lunghezza del mozzo22,5 mm
Diametro esterno30 mm
4,23 IVA esclusa
/ Unità
5,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione