010652010047-BOWEX 65 SINT (ACC. SINTERIZZATO) BOWEX 65 SINT MOZOO D.27 L=70MM
BoWex 65 SINT
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:BOWEX M-65
Rubix:999250526006389
Produttore:010652010047


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bowex |
|---|---|
| Materiale | acciaio sinterizzato |
| Grandezza | 65 |
Dettagli del prodotto : 010652010047-BOWEX 65 SINT (ACC. SINTERIZZATO) BOWEX 65 SINT MOZOO D.27 L=70MM
I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3290 g |
|---|---|
| Tipologia | bowex |
| Materiale | acciaio sinterizzato |
| Grandezza | 65 |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione