Riferimenti
Chiaravalli:00306320
Rubix:160000001427436
Produttore:00306320
EAN:8054652041166

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | gfas-63 |
|---|---|
| Materiale | acciaio al carbonio bonificato (resistenza a trazione 800 n/mm²) con trattamento termochimico di indurimento superficiale per resistenza a usura/grippaggio e maggiore resistenza alla corrosione. |
| Grandezza | 63 |
Dettagli del prodotto : 00306320-MOZZO GFAS-63
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4900 g |
|---|---|
| Tipologia | gfas-63 |
| Materiale | acciaio al carbonio bonificato (resistenza a trazione 800 n/mm²) con trattamento termochimico di indurimento superficiale per resistenza a usura/grippaggio e maggiore resistenza alla corrosione. |
| Grandezza | 63 |
| Peso | 4,9 kg |
| Diametro di alesaggio | 75 mm |
| Coppia | 9260 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 108 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Finitura | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione