020383003000-ROTEX 38 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 38 GG MOZZO 1.0 D.30H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1
ROTEX 38 GG
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 38 GG 1 30H7-NND
Rubix:999200400081223
Produttore:020383003000

Dettagli del prodotto : 020383003000-ROTEX 38 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 38 GG MOZZO 1.0 D.30H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1
I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1060 g |
|---|---|
| Tipologia | rotex |
| Materiale | ghisa |
| Grandezza | 38 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione