020385004200-ROTEX 38 ST (ACCIAIO) ROTEX 38 ST MOZZO 1.0 D.42H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1

ROTEX 38 ST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 38 ST 1 42H7-NND
Rubix:999200400081281
Produttore:020385004200
020385004200-ROTEX 38 ST (ACCIAIO) ROTEX 38 ST MOZZO 1.0 D.42H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020385004200-ROTEX 38 ST (ACCIAIO) ROTEX 38 ST MOZZO 1.0 D.42H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1140 g
Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza38
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
75,14 IVA esclusa
/ Unità
91,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione