Riferimenti
Chiaravalli:02302440
Rubix:160000000483866
Produttore:02302440
EAN:8054652043580

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | alluminio |
|---|---|
| Materiale | lega d'alluminio |
| Grandezza | get 24-32 b |
Dettagli del prodotto : 02302440-MOZZO GET 24-32 B ALLUMINIO
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Tipologia | alluminio |
| Materiale | lega d'alluminio |
| Grandezza | get 24-32 b |
| Peso | 0,18 kg |
| Diametro di alesaggio | 14 mm |
| Lunghezza del mozzo | 30 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione