Riferimenti
Chiaravalli:02204240
Rubix:160000000483855
Produttore:02204240
EAN:8054652042811

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ghisa |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 (en 1561 g20/25) |
| Grandezza | get 42-55 b |
Dettagli del prodotto : 02204240-MOZZO GET 42-55 B GHISA
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2300 g |
|---|---|
| Tipologia | ghisa |
| Materiale | ghisa gg25 (en 1561 g20/25) |
| Grandezza | get 42-55 b |
| Peso | 2,3 kg |
| Diametro di alesaggio | 55 mm |
| Lunghezza del mozzo | 50 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione