897671-MOZZO TIPO A (ALLUMINIO) - FORO FINITO 10H7 JCS-19-A-AL-10H7

Accoppiamento a ganasce (standard)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:JCS-19-A-AL-10h7
Rubix:999240412003228
Produttore:897671
EAN:3660338500527
897671-MOZZO TIPO A (ALLUMINIO) - FORO FINITO 10H7 JCS-19-A-AL-10H7

Riepilogo info tecniche

Tipologiaun hub
Materialealluminio
Grandezza19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 897671-MOZZO TIPO A (ALLUMINIO) - FORO FINITO 10H7 JCS-19-A-AL-10H7


MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BE 15x36x3000mm 06B2

Punti di forza

Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo

Applicazioni

Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaun hub
Materialealluminio
Grandezza19
Lunghezza del mozzo39 mm
Diametro esterno41 mm
5,92 IVA esclusa
/ Unità
7,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione