Riferimenti
Chiaravalli:03202840
Rubix:160000000483875
Produttore:03202840
EAN:8054652044686

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ghisa |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Grandezza | ge-t 28-38 tl (mozzo e) |
Dettagli del prodotto : 03202840-MOZZO GET 28-38/E X BUSS.GHISA
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Tipologia | ghisa |
| Materiale | ghisa gg25 |
| Grandezza | ge-t 28-38 tl (mozzo e) |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Coppia | 320 N.m |
| Diametro esterno | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione