10403402-VIVA HUB ONLY V125 HCB 48MM H7 BORE 14 X 3.8MM JS9

Mozzo serie V con foro dritto e foro di riserva (HSB)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rexnord:731252548M1C
Rubix:999241017003895
Produttore:10403402
10403402-VIVA HUB ONLY V125 HCB 48MM H7 BORE 14 X 3.8MM JS9

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelastomerico
Materialeacciaio
Grandezza125
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10403402-VIVA HUB ONLY V125 HCB 48MM H7 BORE 14 X 3.8MM JS9


Rexnord Serie VSX Dimensioni degli elementi VSX365 stile distanziatore esteso con viti a testa cilindrica metriche e rivestimento standard del pattino in materiale poliuretanico (giallo) per giunti elastomerici.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelastomerico
Materialeacciaio
Grandezza125
Peso1,13 kg
Coppia105 N.m
Lunghezza del mozzo38,35 mm
Diametro esterno60,2 mm
Finituraacciaio
Cava per linguetta5/16 x 5/32 in
65,90 IVA esclusa
/ Unità
80,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione