Riferimenti
Chiaravalli:00104820
Rubix:160000000483781
Produttore:00104820
EAN:8054652039972

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | norm. |
|---|---|
| Materiale | acciaio a basso tenore di carbonio |
| Grandezza | gf 48 |
Dettagli del prodotto : 00104820-MOZZO GF-48 NORM.
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1500 g |
|---|---|
| Tipologia | norm. |
| Materiale | acciaio a basso tenore di carbonio |
| Grandezza | gf 48 |
| Peso | 1,5 kg |
| Diametro di alesaggio | 48 mm |
| Coppia | 308 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 110 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione