10403525-VIVA HUB ONLY V215M HCB 55MM H7 BORE 16 X 4.3MM JS9
Mozzo serie V con foro dritto e foro di riserva (HSB)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rexnord:732152555M1C
Rubix:999241017003889
Produttore:10403525


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elastomerico |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Grandezza | 215 |
Dettagli del prodotto : 10403525-VIVA HUB ONLY V215M HCB 55MM H7 BORE 16 X 4.3MM JS9
Mozzi Rexnord Serie V con boccole a compressione e bloccaggio conico (HTL), misura V290 con diametro esterno della canna di 6,50 pollici per accoppiamenti elastomerici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elastomerico |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Grandezza | 215 |
| Peso | 4,61 kg |
| Coppia | 622 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 63,75 mm |
| Diametro esterno | 112,8 mm |
| Finitura | acciaio |
| Cava per linguetta | 16 x 4,3 mm js9 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 242,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione